曜日別特売
- リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品] 77620148

※色見本

- リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品] 77620148
- リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品] 77620148

リペットスパン #50/3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番180
内容量1本注文コード77620148品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ペットボトルリサイクル糸
環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。
リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。
50/3000m

用途環境対策、各種衣料品番手#50(本縫い用)色番180長さ(m)3000効果除電、静電気防止伸度(%)21使用針11~14号仕様Tex:24、構成:256dtex、繊度:285dtex、強力:13.5(1380)N(gf)、常備色数:30ディープレッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする