曜日別特売
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516

 

GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516
GBH5-40DCE/N2 ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 77620516

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード77620516品番GBH5-40DCE/N2
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。

用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。回転数(min-1[回/分])170~340電源(V)100(50-60Hz)セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする