GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525

 

GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525
GBH2-21 ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 77620525

ハンマードリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード77620525品番GBH2-21
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構

用途
コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり
電源(V)100回転数(min-1[回/分])0~2000シャンク形状SDSプラスシャンク消費電力(W)720能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65打撃数(min-1[回/分])0~4800打撃力(J)2質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88コード長さ(m)5付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77620525
2022-08-09
用途: コンクリートアンカーを打つための斫り
その他業種

力入れなくても、楽に掘れました。
ホームセンターで借りるか迷ったが、借りる金額で半分買えてしまうし、ハンマードリルが前から欲しかったので買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする