194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077
194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077
194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077
194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077

ハイスピードカッター

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード77624077品番194MAX
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。

用途彫刻/削り出し軸径(Φmm)3.2形状円筒型質量(g)8本体寸法(mm)3.2×38×3.2最大幅(mm)3.2適合材軟質金属、プラスチック、木材

商品説明動画

115MAX ハイスピードカッターMAX
114 ハイスピードカッター
117N ハイスピードカッター 2本入り
125N ハイスピードカッター 2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48998817
2022-04-13
用途: ロボット製作
サービス業

品番144を買いましたが、写真と違うものが届きました。
写真にあるように先のとがったものでは無く、丸くなっています。
品番124に近い、というよりむしろこちらの方が丸い形です。
これはこれで使おうと思いますが、これから買う方はご注意ください。

対象商品 : 89686484
2019-12-12
用途: 金属加工
建設業・工事業

なかなかこの軸径でのこの大きさのカッターが無いので重宝しています。
荒削り出来そうな形状ですが、綺麗に面取りする感じでの加工力です。
荒削りを求めるなら少々役不足かもしれません。

対象商品 : 89686484
2020-09-27
用途: 木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。対象となる材質によりバリが出たりするのは致し方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする