曜日別特売
- 騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products 77624174

- 騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products 77624174
- 騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products 77624174
- 騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products 77624174

騒音軽減塗料 Silent Running(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(1.8L)
内容量1缶(1.8L)注文コード77624174品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

振動が原因のビビリ音を低減
低~高周波数に渡り高い制振特性
車両の振動を押さえ、快適な空間提供
建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性
ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。
SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。

ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする