CE-S-V (1) 5X60°X14 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE-S-V (1) 5X60°X14 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632434
CE-S-V (1) 5X60°X14 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77632434

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード77632434品番CE-S-V (1) 5X60°X14
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。

メーカー商品コードVCE15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04477627
2018-01-19
用途: センター開け
製造業

他のものだとよく欠けたり折れたりするが、この商品は丈夫で折れにくい。

対象商品 : 02147495
2017-03-06
用途: 多軸ボール盤の下穴

シャンク径6mmとありますが、0.002ミリ位太めで、コレットチャックに取り付けるのに、苦労します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする