JIS10K-40A コートねじ込みフランジ 10K 吉年 77652881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS10K-40A コートねじ込みフランジ 10K 吉年 77652881
JIS10K-40A コートねじ込みフランジ 10K 吉年 77652881

コートねじ込みフランジ 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード77652881品番JIS10K-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,170

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2外径(mm)140ボルト穴径(Φmm)19材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠寸法t(mm)16寸法D(Φmm)140最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング寸法T(mm)23寸法g(mm)81ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4寸法f(mm)2適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77652881JIS10K-40A70808089合F10KJIS10K-40A コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808089コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする