神馬本店
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)パンツ SA180P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
69
64
66
69
72
76
80
85
90
ヒップ(cm)
94
89
91
94
97
101
105
110
115
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77653414
品番
SA180P
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
94
仕様
ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
丈(cm)
フリーサイズ(股下86)
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。