曜日別特売
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705

QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705
QC-SLIM-G-S-17 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660705

家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(16個)外径(Φmm)17注文コード77660705品番QC-SLIM-G-S-17
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。
ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。

用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質革繊維ブラック外径(Φmm)17内径(Φmm)14
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※SLIMタイプ専用ベースと合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする