曜日別特売
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766

QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766
QC-DUO-G-UH-25 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業) 77660766

家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)(D1)20×(D1)23
内容量1セット(16個)注文コード77660766品番QC-DUO-G-UH-25
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。
ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。

用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM)寸法(mm)(D1)20×(D1)23適合外径(Φmm)25(ベース)
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※DUOタイプベースと合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする