曜日別特売
CUT40CS エアープラズマ切断機 リランド(RILAND) 77663085

エアープラズマ切断機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード77663085品番CUT40CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!

定格使用率(%)30電源電圧(V)単相200(30A)/単相100(15A)周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)15~40(200V)、10~20(100V)切断能力(mm)鉄(200V)15まで ※推奨切断能力は~12まで、(100V)3.2まで切断能力(mm)ステンレス(200V)10まで、(100V)2まで切断能力(mm)アルミニウム(200V)10まで、(100V)2まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×400本体質量(kg)7.5セット内容電源本体、プラズマトーチ 8m、アースケーブル 3m、エアー調整器、プラズマトーチ消耗部品、エアーホース 2.5m、エアーレギュレータ
注意
※別途圧縮空気が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする