リランド(RILAND)
エアープラズマ切断機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77663094
品番
CUT60CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)
30
電源電圧(V)
単相200
周波数(Hz)
50/60共用
出力電流範囲(A)
20~55
切断能力(mm)鉄
19まで ※推奨切断能力は~15まで
切断能力(mm)ステンレス
10まで
切断能力(mm)アルミニウム
10まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×300×402
本体質量(kg)
7.5
セット内容
電源本体、プラズマトーチ 8m、アースケーブル 3m、プラズマトーチ消耗部品、エアーホース、エアーレギュレータ
注意
※別途圧縮空気が必要です。