キャプテン
Couleur (クルール) バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレイッシュピンク
ミルキーホワイト
グレイッシュピンク
ミルキーグリーン
アイスブルー
ライトパープル
パープル
アイボリー
ミルキーベージュ
ライトグレー
マスタード
ネイビー
ピュアブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
77665928
品番
CP229
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
くすみカラーの柄生地に合うバイアステープ。
やわらかい雰囲気と品のある大人なイメージを持たしてくれるカラー。
コットン100%のさらっとした肌触りです。
幅(mm)
10
長さ(m)
2.5
混率(%)
コットン100
色番
2
色
グレイッシュピンク
タイプ
ふちどり