CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665946

 

CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665946
CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665946
CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665946
CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665946

Couleur (クルール) バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイスブルー
内容量1袋注文コード77665946品番CP229
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープ。
やわらかい雰囲気と品のある大人なイメージを持たしてくれるカラー。
コットン100%のさらっとした肌触りです。

幅(mm)10長さ(m)2.5混率(%)コットン100色番4アイスブルータイプふちどり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする