曜日別特売
NWN4015 2層カラーシャツボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77667023

NWN4015 2層カラーシャツボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77667023
NWN4015 2層カラーシャツボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77667023
NWN4015 2層カラーシャツボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77667023

2層カラーシャツボタン 4つ穴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10mm×5個)
ライトブルー
内容量1袋(10mm×5個)注文コード77667023品番NWN4015
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

洗練された2層のカラー。再生PETボトル樹脂を約27%使用したエコボタン。

材質ポリエステル※再生PETボトル樹脂約27%含有寸法(幅W×高さH)(mm)10×10ライトブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする