曜日別特売
NWN108 カラーボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77669638

NWN108 カラーボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77669638
NWN108 カラーボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77669638
NWN108 カラーボタン 4つ穴 ナウナウボタン(清原) 77669638

カラーボタン 4つ穴

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(13mm×7個)
内容量1袋(13mm×7個)注文コード77669638品番NWN108
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

定番のカラーボタン。スッキリとしたフォルムでシンプルに仕上がります。

材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)13×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77669963
2022-12-28
用途: ボタンが取れて紛失した時
その他業種

海上自衛隊のボタン交換用の予備として購入しました。販売業者様には取扱の店舗が少ないようなので、海上自衛隊の各地方隊の洋服直しを行なっているところに営業、販売を、行っていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする