FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135

 

FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135
FDC-01 ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小 KIYOHARA(清原) 77671135

ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アンティークゴールド
内容量1個注文コード77671135品番FDC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

つまみやすいリング形状。無駄なパーツを省いた、スッキリと美しい仕上がり。

材質付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト寸法(幅W×高さH)(mm)20×34.5アンティークゴールド色番AGサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする