曜日別特売
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205

 

FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205
FDC-04 ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大 KIYOHARA(清原) 77671205

ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ニッケル
内容量1個注文コード77671205品番FDC-04
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

下に向かって幅と厚みが広がる、つまみやすく、高級感のあるデザイン。

材質付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト寸法(幅W×高さH)(mm)10.5×42サイズニッケル色番N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする