KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ 金属チャーム 角型タイプ大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
黒ニッケル
ニッケル
黒ニッケル
アンティークゴールド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77671214
品番
FDC-04
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
下に向かって幅と厚みが広がる、つまみやすく、高級感のあるデザイン。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
10.5×42
サイズ
大
色
黒ニッケル
色番
BN