KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77671257
品番
FDC-06
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ステッチの入ったデザイン。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:人工皮革(ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル)、カン:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
11×48
色
ブラック
色番
BK