FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266

 

FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266
FDC-06 ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 KIYOHARA(清原) 77671266

ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード77671266品番FDC-06
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ステッチの入ったデザイン。

材質付け替え部:真鍮、チャーム:人工皮革(ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル)、カン:ダイキャスト寸法(幅W×高さH)(mm)11×48ブラウン色番BR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする