63859 ブラケット ポッシュリビング 77672928

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)15×95
内容量1セット(2個)注文コード77672928品番63859
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。
簡単に棚を好きな所に自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

寸法(幅W×高さH)(mm)15×95材質アイアンホワイトサイズM質量(kg)0.175幅(cm)1.5奥行き(cm)18.5高さ(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする