ポッシュリビング
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ライトグレー
ブラック
アンティークゴールド
ライトグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×40
400×40
600×40
800×40
600×110
800×110
奥行き(cm)
8
8
4
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77673025
品番
63872
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。
壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×40
材質
アイアン
色
ライトグレー
サイズ
M
質量(kg)
0.375
幅(cm)
60
奥行き(cm)
8
高さ(cm)
4