曜日別特売
KBN-100S 結束バンドニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 77673953

結束バンドニッパー バネ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード77673953品番KBN-100S
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい

用途結束バンドの切断に全長(mm)114質量(g)65硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)材質機械構造用炭素鋼タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ表面処理錆防止油使用被覆材塩化ビニール(柄)切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする