色ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)給水方式壁給水排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)形態【吐出】水石けん:手動液状接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合