色ピュアホワイト水栓タイプサーモスタット付混合栓/アクエナジー電源(V)DC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本給水方式壁給水排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合