曜日別特売
L-A955AE/BW1 ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL) 77676464

L-A955AE/BW1 ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL) 77676464
L-A955AE/BW1 ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL) 77676464
L-A955AE/BW1 ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL) 77676464

ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード77676464品番L-A955AE/BW1
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。

ピュアホワイト水栓タイプ単水栓電源(V)AC100(50/60Hz)給水方式壁給水排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:1.4以下使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態吐出:泡沫流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下接続給水接続(給湯接続)R1/2呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
関連資料:(0.17MB)
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする