CHB1153 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677636

CHB1153 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677636
CHB1153 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677636
CHB1153 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677636
CHB1153 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677636

カートリッジヒーター汎用型

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
電圧(V)100
電力(W)150
外径D(Φmm)8
長さL(mm)100
内容量1本注文コード77677636品番CHB1153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

金型などの加熱用ヒーターです。

材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500電圧(V)100電力(W)150外径D(Φmm)8長さL(mm)100電力密度6.6W/cm2
関連資料:図面(0.22MB)取扱説明書:(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77677618
2024-06-29
用途: 水和物の加熱
株式会社ユタカ電子製作所

タンクに入れたステンレスパイプにヒーターを入れて加熱する。リード線の絶縁チューブが
やや太いので扱いにくいのが難点。
性能や電気的特性は問題ない。外形精度も+公差は無かったのでSUSパイプにピッタリ入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする