製品写真
AUTONICS(オートニクス)
温度・湿度センサTHDシリーズ
THD-W2-V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
湿度測定精度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
湿度測定精度
標準値:±2%RH(室温、10~90%RH)※最大値:±2.5%RH
注文コード
77707126
品番
THD-W2-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現
センサー寸法(mm)
棒長200
湿度測定精度
標準値:±2%RH(室温、10~90%RH)※最大値:±2.5%RH
タイプ
ウォールマウントタイプ(壁掛け型)
保護構造
IP65(IEC規格/センサ部は除く)
本体質量(g)
160
表示方式
無表示
出力方式
電圧出力(DC1~5V)
分解能
1/1000
温度測定範囲(℃)
-19.9~60.0
電源電圧(V)
DC24
コード
コード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯
使用環境温度(℃)
-20~60、保存時: -20~60
サンプリング周期
0.5秒
温度測定精度
±1.0℃(常温区間)
取得規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度測定範囲(%RH)
0.0~99.9
取扱説明書:
(1.28MB)