曜日別特売
THD-R-PT/C 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707266

製品写真

THD-R-PT/C 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707266
THD-R-PT/C 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707266

温度・湿度センサTHDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77707266
品番
THD-R-PT/C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

タイプ
ルームタイプ(室内型)
保護構造
IP10(IEC規格)
本体質量(g)
55
表示方式
無表示
出力方式
Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)
分解能
1/1000
温度測定範囲(℃)
-19.9~60.0
電源電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
-20~60、保存時: -20~60
サンプリング周期
0.5秒
温度測定精度
±1.0℃(常温区間)
湿度測定精度
±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)
取得規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度測定範囲(%RH)
0.0~99.9
取扱説明書:(1.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする