14805 コレットスタンド(ER40用) ヒューイット 77708639

コレットスタンド(ER40用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77708639
品番
14805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます

用途
コレットの管理に
幅(mm)
432
高さ(mm)
51
質量(g)
2000
奥行(mm)
229
適合規格
ER40
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.92MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする