14808 コレットスタンド(ER8用) ヒューイット 77708657

コレットスタンド(ER8用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77708657
品番
14808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます

用途
コレットの管理に
幅(mm)
183
高さ(mm)
35
質量(g)
750
奥行(mm)
232
適合規格
ER8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.92MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする