※寸法図
ケージーパルテック
コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1ケース(5セット)
1ケース(10セット)
色
パールグレイ
パールグレイ
グレイ
アイボリー
ブラック
ココアブラウン
黄色
長さ(mm)
1000
1000
1500
2000
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77717658
品番
CPL6510
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途
自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
付属品
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
色
パールグレイ
材質(カバー)
特殊樹脂
材質(金具)
鋼板
材質(キャップ)
特殊樹脂
長さ(mm)
1000
品番
付属品:CP65P×1ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※本製品は、製品取付時にL型ベース材に被膜樹脂を組み立てる必要があります。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る