曜日別特売
CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965

※寸法図

CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965
CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965
CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965
CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965
CPL6515 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77717965

コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(10セット)
グレイ
長さ(mm)1500
内容量1ケース(10セット)注文コード77717965品番CPL6515
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。

用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材付属品エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚グレイ材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)鋼板材質(キャップ)特殊樹脂長さ(mm)1500品番付属品:CP65G×10ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※本製品は、製品取付時にL型ベース材に被膜樹脂を組み立てる必要があります。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする