※寸法図
ケージーパルテック
コーナープロテクター 65×65 (アルミ芯) キャップ1ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット)
1セット
¥10,980
1ケース(5セット)
¥53,980
1ケース(10セット)
¥109,800
色
黄色
パールグレイ
グレイ
アイボリー
ブラック
ココアブラウン
黄色
長さ(mm)
2000
1000
1500
2000
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10セット)
注文コード
77718726
品番
CPL6520Y-AL
参考基準価格(税別)
¥173,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
防錆・加工性に優れたアルミ芯材を採用しています
用途
自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
付属品
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
色
黄色
長さ(mm)
2000
品番
付属品:CP65Y×10ヶ
材質(キャップ)
特殊樹脂
材質(カバー)
特殊樹脂
材質(金具)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※ローコスト材は、鉄芯を採用しております。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。