HSEC15 H鋼カバー 厚み15mm用 ケージーパルテック 77719085

※寸法図

HSEC15 H鋼カバー 厚み15mm用 ケージーパルテック 77719085
HSEC15 H鋼カバー 厚み15mm用 ケージーパルテック 77719085
HSEC15 H鋼カバー 厚み15mm用 ケージーパルテック 77719085

H鋼カバー 厚み15mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
黄色
内容量1本注文コード77719085品番HSEC15
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

H鋼の端部用衝撃吸収材です。
合成ゴムを採用することで樹脂製より長く綺麗にご使用いただけます。

用途
屋内駐車場や駅構内のH鋼衝撃吸収材に
黄色材質(カバー)合成ゴム長さ(mm)2000適合厚さ(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※必ず接着剤を併用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする