※イメージ
HEADS(ヘッズ)
エレガントフォーユーワイヤータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ゴールド
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
77796446
品番
EGF-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
大きいサイズのリボン付ワイヤータイです。
用途
ギフトラッピング
色
レッド
仕様
デザイン中の欧文訳:I send this gift with my warmest regards.私の真心をこのギフトに詰めて贈ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120
素材
ポリエステル、紙