曜日別特売

エレガントフォーユーワイヤータイ

エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)エレガントフォーユーワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)

大きいサイズのリボン付ワイヤータイです。

用途
ギフトラッピング
仕様
デザイン中の欧文訳:I send this gift with my warmest regards.私の真心をこのギフトに詰めて贈ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120
素材
ポリエステル、紙
内容量
1パック(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EGF-YT1 7779644677796446EGF-YT1レッド
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
EGF-YT2 7779645577796455EGF-YT2ゴールド
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする