曜日別特売
EGF-YT2 エレガントフォーユーワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 77796455

※イメージ

EGF-YT2 エレガントフォーユーワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 77796455
EGF-YT2 エレガントフォーユーワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 77796455
EGF-YT2 エレガントフォーユーワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 77796455

エレガントフォーユーワイヤータイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1パック(10個)注文コード77796455品番EGF-YT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

大きいサイズのリボン付ワイヤータイです。

用途
ギフトラッピング
色
ゴールド
仕様
デザイン中の欧文訳:I send this gift with my warmest regards.私の真心をこのギフトに詰めて贈ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120
素材
ポリエステル、紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする