※イメージ
HEADS(ヘッズ)
サーブルペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×220×450
245×165×380
305×220×450
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
77796516
品番
SBL-L1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベージュの無地紙袋です。しっかり自立するハンドルが持ちやすくて便利!マチ広で縦長タイプの紙袋なので、ブーケやアレンジメントはもちろん、雑貨やギフトなど様々なアイテムにおすすめです。
用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×220×450
仕様
〔マチ形状〕横底マチ
色
ベージュ
素材
晒クラフト紙