HEADS(ヘッズ)
サーブルペーパーバッグ
ベージュの無地紙袋です。しっかり自立するハンドルが持ちやすくて便利!マチ広で縦長タイプの紙袋なので、ブーケやアレンジメントはもちろん、雑貨やギフトなど様々なアイテムにおすすめです。
用途
ギフトラッピング
仕様
〔マチ形状〕横底マチ
色
ベージュ
素材
晒クラフト紙
内容量
1パック(50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796516
SBL-L1P
305×220×450
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796525
SBL-L2P
245×165×380
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください