SBL-L2P サーブルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 77796525

※イメージ

SBL-L2P サーブルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 77796525
SBL-L2P サーブルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 77796525
SBL-L2P サーブルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 77796525
SBL-L2P サーブルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 77796525

サーブルペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×165×380
内容量1パック(50枚)注文コード77796525品番SBL-L2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ベージュの無地紙袋です。しっかり自立するハンドルが持ちやすくて便利!マチ広で縦長タイプの紙袋なので、ブーケやアレンジメントはもちろん、雑貨やギフトなど様々なアイテムにおすすめです。

用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×165×380
仕様
〔マチ形状〕横底マチ
色
ベージュ
素材
晒クラフト紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする