※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ダークブラウンバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
¥4,798
1パック(6個)
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
77796568
品番
DBR-BKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
こげ茶色のハンドル付バスケットです。浅型でお菓子を詰めやすく、緩衝材を入れなくても中身が沈まず美しくレイアウトできるため、見栄えのするギフトが作れます。
用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340(270)×245(160)×190(65)
仕様
ハンドル付
色
ダークブラウン
素材
柳/木
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なったり、反りや曲がり・割れ等が発生する場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※柳の編み終わりやささくれ等で、ケガや他のものを傷つけないようご注意ください。