曜日別特売

ダークブラウンバスケット

ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)ダークブラウンバスケット - HEADS(ヘッズ)

こげ茶色のハンドル付バスケットです。浅型でお菓子を詰めやすく、緩衝材を入れなくても中身が沈まず美しくレイアウトできるため、見栄えのするギフトが作れます。

用途
ギフトラッピング
仕様
ハンドル付
色
ダークブラウン
素材
柳/木
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なったり、反りや曲がり・割れ等が発生する場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※柳の編み終わりやささくれ等で、ケガや他のものを傷つけないようご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DBR-BKM 7779656877796568DBR-BKM1パック(4個)340(270)×245(160)×190(65)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
DBR-BKS 7779657777796577DBR-BKS1パック(6個)265(190)×230(160)×160(65)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする