曜日別特売
DBR-BKS ダークブラウンバスケット HEADS(ヘッズ) 77796577

※イメージ

DBR-BKS ダークブラウンバスケット HEADS(ヘッズ) 77796577
DBR-BKS ダークブラウンバスケット HEADS(ヘッズ) 77796577
DBR-BKS ダークブラウンバスケット HEADS(ヘッズ) 77796577
DBR-BKS ダークブラウンバスケット HEADS(ヘッズ) 77796577

ダークブラウンバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
内容量1パック(6個)注文コード77796577品番DBR-BKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

こげ茶色のハンドル付バスケットです。浅型でお菓子を詰めやすく、緩衝材を入れなくても中身が沈まず美しくレイアウトできるため、見栄えのするギフトが作れます。

用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265(190)×230(160)×160(65)
仕様
ハンドル付
色
ダークブラウン
素材
柳/木
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なったり、反りや曲がり・割れ等が発生する場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※柳の編み終わりやささくれ等で、ケガや他のものを傷つけないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする