曜日別特売
PPF-ZM フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796638

※イメージ

PPF-ZM フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796638
PPF-ZM フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796638
PPF-ZM フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796638
PPF-ZM フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796638

フォトプリントジップ付バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(30枚)
色
ピンク
注文コード
77796638
品番
PPF-ZM
11月8日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

カゴデザインのジップ付スタンドバッグです。お花をあしらったブラウンのカゴの写真を使用したデザインで、このスタンドバッグだけで華やかなラッピングが完成。中敷きの紙を印刷した背面がよりリアルさを演出し、まるで豪華なカゴ盛りのようにお菓子を引き立てます。

用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×80×220
パターン
フラワーM
仕様
両面異デザイン
素材
2層フィルム(CPP+PET)[透明]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする