曜日別特売

フォトプリントジップ付バッグ

フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)フォトプリントジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)

カゴデザインのジップ付スタンドバッグです。お花をあしらったブラウンのカゴの写真を使用したデザインで、このスタンドバッグだけで華やかなラッピングが完成。中敷きの紙を印刷した背面がよりリアルさを演出し、まるで豪華なカゴ盛りのようにお菓子を引き立てます。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
素材
2層フィルム(CPP+PET)[透明]
内容量
1パック(30枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PPF-ZM 7779663877796638PPF-ZMピンク226×80×220フラワーM
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
PPF-ZS 7779664777796647PPF-ZSイエロー176×50×185フラワーS
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする