曜日別特売
PPF-ZS フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796647

※イメージ

PPF-ZS フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796647
PPF-ZS フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796647
PPF-ZS フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796647
PPF-ZS フォトプリントジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796647

フォトプリントジップ付バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(30枚)
色
イエロー
注文コード
77796647
品番
PPF-ZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

カゴデザインのジップ付スタンドバッグです。お花をあしらったブラウンのカゴの写真を使用したデザインで、このスタンドバッグだけで華やかなラッピングが完成。中敷きの紙を印刷した背面がよりリアルさを演出し、まるで豪華なカゴ盛りのようにお菓子を引き立てます。

用途
ギフトラッピング
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×50×185
パターン
フラワーS
仕様
両面異デザイン
素材
2層フィルム(CPP+PET)[透明]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする