曜日別特売
CHRK-FP1 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797058

※イメージ

CHRK-FP1 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797058
CHRK-FP1 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797058
CHRK-FP1 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797058

母の日フラワーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)125×92(全長510)
内容量1パック(10本)注文コード77797058品番CHRK-FP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

母の日フラワーピックです。

用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×92(全長510)
パターン
チャリティーキッズ
仕様
サテンリボン付
素材
紙、木(棒)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする