HEADS(ヘッズ)
母の日フラワーピック
母の日フラワーピックです。
用途
ギフトラッピング
素材
紙、木(棒)
内容量
1パック(10本)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
全7種類を絞り込む
色
ピンク
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
選択してください
80×105(全長510)
82×60(全長510)
100×90(全長510)
110×260(全長510)
120×85(全長510)
125×92(全長510)
125×130(全長510)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77797058
CHRK-FP1
ピンク
125×92(全長510)
チャリティーキッズ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797067
HMA-FP104
レッド
82×60(全長510)
ウィンドウ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797076
HMA-FP105
レッド
100×90(全長510)
ハートフラワー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797085
HMA-FP106
レッド
120×85(全長510)
アンティークキャット
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797101
HMA-FP107
レッド
125×130(全長510)
リボン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797110
HMA-FP108
レッド
80×105(全長510)
ディッシュ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797119
HMA-FP109
レッド
110×260(全長510)
ダブルリボン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください